ラジアル・ブリッスルディスク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 37431441 品番 BR DISC 36 1X1/8
参考基準価格(税別)¥9,048 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。

用途
微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)25.4×3.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 粒度36 こげ茶 仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付 トラスコ品番311-1121 砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム 質量(g)125 グレード36

商品説明動画

3M(TM) ラジアル・ブリッスル製品
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37431396
2023-08-03
用途:
バリ取り
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

アルミのバリ取りに使用しました。
きれいに仕上がっているので、リピートしています。

対象商品:
37431493
2018-05-15
用途:
夜光貝の荒磨き

広い面積には3枚重ねで、狭い隙間には1枚でと、状況に応じて変えられるのがいいですね。
研磨力もそこそこあります。
ただ、あまり頑丈ではないので減り方が早いです。
もう少し強度があって長く使えていれば最高でした。

対象商品:
37431493
2017-12-02
用途:
精密部品の汚れ(錆等)落とし
卸売・小売業

使用してみると、先が荒く緻密な所には表面を傷めてしまい使えなかった。画像イメージとは違い荒仕事向きアイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする