※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の コンプレッサー
東芝の タンクマウント型コンプレッサー
タンクマウント形 オイルレス式 コンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37431834
品番
SLP7D-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥166,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
オイルフリーのため、クリーンなエアを供給できます。
オイルフリーのため、オイル交換が不要です。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
空気タンク容量(L)
15
電源(V)
単相100
吐出空気量(L/min)
38/46(50/60Hz)
モーター出力(kW)
0.40
騒音値(dB)
70
トラスコ品番
462-9868
接続口径
止弁1/4
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×356×570
吐出圧力(MPa)
0.54〜0.69
潤滑方式
オイルレス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300