CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 増圧弁
エアブースタ/エアタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37432683
品番
ABP12GSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,040
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。
ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途
エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器の出力不足への対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×171×210
トラスコ品番
459-9462
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
4.6
使用温度範囲
0〜50℃(凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
増圧比
最大2倍相当
使用流体
空気
最大吐出圧力(MPa)
1.0
使用圧力範囲
0.2〜1MPa
流量(m
3
/min)
(最高使用流量)1.25
最大圧力(MPa)
(吸引側)1.0
注意
※吐出側最大圧力(一次圧の2倍まで)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タンクのみ。
※増圧弁はついておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37432683
ABP12GSB
80031901
ABP-12-GSB
ABPシリーズ エアブースタ
CKD
1個
¥
83,338
税込
¥
91,672
注文コードが変更になりました