CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 増圧弁
エアブースタ/エアタンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37432692
品番
AT-24
参考基準価格(税別)
¥67,430
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。
ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途
エアシリンダのコンパクト化。
駆動機器の出力不足への対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×335×509
オプション
エアタンク
トラスコ品番
459-9471
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
17.5
容量(L)
2.4
ねじの種類
Rc
注意
※吐出側最大圧力(一次圧の2倍まで)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タンクのみ。
※増圧弁はついておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません