※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計 精密ニードルバルブ付

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37433155 品番 RK1200-B2-100
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。

用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
最大流量(L/min)100.0 測定流体空気 トラスコ品番458-9947 全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)398 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする