※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインガイドシリンダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37433496 品番 BN-6AK03-12-50
参考基準価格(税別)¥18,030 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。

仕様小型ツインガイドシリンダ トラスコ品番848-0899 シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 接続口径(ねじ径)M5×0.8 質量(kg)0.35 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5〜50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50〜500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0〜1.5mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする