432MAフロア 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37434406

4MAステープル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)32 注文コード37434406 品番432MAフロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,480
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。

ステープル幅(mm)4 長さ(mm)32 トラスコ品番451-6753 適合機種TA-238シリーズ、HA-38シリーズ 材質軟鋼線材 足長(mm)32 入数1セット(4箱入) 線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05 肩幅(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37434406 432MAフロア 10095337 432MAフロア 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(3000本) 2,198 税込2,418 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10095346
2019-11-14
用途:
フロアー張り時に
後藤工務店 様

いつも同品を使っています。丈夫で最高です。もう少し安価だと、助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10095321
2019-01-15
用途:
コンパネの設置時
建設業・工事業

針に赤いカラー塗装がされているので、針がなくなり空打ちした時の確認がしやすい。

対象商品:
10095321
2018-12-28
用途:
羽目板の取付
建設業・工事業

赤いコーティングカラーが打ち込み確認をわかりやすくしているので、施工性がいい。

対象商品:
37574302
2018-05-15
用途:
フローリング張り
野村総建 様 (建設業・工事業)

長さ50mmのステープルは、打ち込みミスが多いと聞いていましたが
1本もミスが無く、しっかりと固定されました。
良い製品だと思います。

対象商品:
10095346
2017-09-03
用途:
フローリングの張替え
サービス業

DIYで床の張替えで利用してます。何も問題無く使えてます。

対象商品:
10095346
2016-01-22
用途:
現場にて

最寄の金物屋よりは安く買えました

対象商品:
10095337
2015-03-05
用途:
板の接着
農業 様 (農・林・水産業)

MAXだから信用している

対象商品:
10095321
2016-12-18
用途:
交換用
I T P 様

これも合わず。
MonotaRoでも間違うのですね。(笑)返品処理して頂きました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
情報の充実、正確性確保に努めて参ります。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする