CLK2PA63-150-B2R-P CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63) SMC 37434635

※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc注文コード37434635品番CLK2PA63-150-B2R-P
参考基準価格(税別)¥51,590販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(R) 右オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(2) ポート左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする