導電性強粘着テープ ICテープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 37434835 品番 ST-6-15-C
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

優れた導電性・透明性を有しています。

用途
クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番455-7395 質量(kg)0.078/巻 スモーク半透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 引張強度40N/10mm テープ厚さ(mm)0.069 粘着力4.0N/10mm(対ステンレス) 特性導電性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする