アキレス
アキレスの 電子・基板用テープ
アキレスの その他電子・基板用テープ
導電性強粘着テープ ICテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
37434844
品番
ST-6-50-C
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
優れた導電性・透明性を有しています。
用途
クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
455-7409
質量(kg)
0.26/巻
色
スモーク半透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
引張強度
40N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.069
粘着力
4.0N/10mm(対ステンレス)
特性
導電性