インパクトドライバー用ビット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 37435325 品番 C51 -8X36E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。

全長(mm)36 硬度E 適合機器ベツセルNo.2500 No.2400 先端形状マイナス(-) トラスコ品番124-5651 種別ビット 質量(g)12 先端サイズ8 本数10 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02198393
2021-03-24
用途:
自動車整備に使用しています。

まだ使っていませんがビッドがよく折れるので、10本セットは助かります。

対象商品:
02198357
2020-10-03
用途:
車のメンテランス

やはりメーカー品なので、ねじ溝にフィットして固着したねじの取り外しに重宝していますが無理をする為、刃先か欠けやすい。

対象商品:
02198375
2020-01-31
用途:
自動車整備業で使用

他車のどこよりもお安く買えました。
ありがとうございました。
耐久性はベッセルですので安心はしております。

対象商品:
02198375
2020-04-21
用途:
ドアストライカー、ブレーキローター交換作業
松本亘弘商店 様

インパクトドライバーで使用してますが耐久性抜群です

対象商品:
02198357
2016-10-03
用途:
ストーブ分解整備

ビット先強度が折損する事無く具合が良いです

対象商品:
37435377
2016-07-30
用途:
芝刈り機の下歯交換
株式会社サンメンバーズカントリークラブ 様

さすがベッセル 強度もあり合格点です

対象商品:
02198357
2015-04-06
用途:
車輌整備、エンジン分解整備

高いトルクが必要な作業に使用すると、直ぐに先端が破断しますが、トータル費用を比べると他メーカより安価です。

1人が参考にしています
対象商品:
02198375
2015-04-06
用途:
バイクのエンジン整備(スズキ)

安価で大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする