※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー電動ドライバー用 A14

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)150 注文コード37435474 品番A14-2-150H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

呼称A14 先端サイズ(#)No.2 差込角対辺(mm)6.35 質量(g)36 熱処理区分H トラスコ品番125-4740 全長(mm)150 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37435474 A14-2-150H 40427852 A14 +2X150H エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル 1パック(10本) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02162614
2020-10-10
用途:
機械のメンテナンス時

欠けにくくてよかったです。
いままでのビットすぐ欠けちゃってたので

対象商品:
02162614
2016-07-08
用途:
ビスを打つ時に
建設業・工事業

ビスを木材に打つ時に使ってますが、ビスがこけずにしっかり打てます。いろいろなビットを使いましたが私はこれが一番いいです。

対象商品:
02162727
2007-10-06
用途:
ジンク材にて加工した部品2本をM5のビス締め作業に使用

今回入荷のビットが今までのビットと違うとの作業者からの声があります。今までは先端が割れるときはある程度形が残って割れるのですが、今回からのは全て粉々になってしまい、その粉砕がビス穴に入り非常に困っている。最近納入のビットに変化ありましたでしょうか?確認のメイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする