ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
両頭ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37435632
品番
A15 +3X65E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプ
A15
硬さ
E
トラスコ品番
125-5541
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
65
質量(g)
21
先端サイズ
[[(+)]]No.3.0
呼称
A15
刃先マグネット
なし
両頭機能
両頭