※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
サッシ用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37435842
品番
3WY2150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
硬さ
E
質量(g)
36.0
トラスコ品番
296-2209
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭