※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サッシ用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37435867 品番 4WY2110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)110 硬さE 質量(g)25.5 トラスコ品番296-2225 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする