ダブルビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37435982 品番 4W2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用(両頭)
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

全長(mm)65 硬さE 質量(g)13.5 用途一般産業用。 トラスコ品番296-2144 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37435955
2012-01-27
用途:
空圧工具を用いて工場内で木工作業する際に使用しております。

何故かチャックにはこのサイズしか合いません。
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする