※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
アレンビット(ヘキサゴンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
3.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
6.6
8.0
全長(mm)
150
70
100
150
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37436113
品番
3C3015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3.0
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
324-8984
質量(g)
40.5
本数
10