曜日別特売
3C3007 アレンビット(ヘキサゴンタイプ) NAC(長堀工業) 37436122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アレンビット(ヘキサゴンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3.0
全長(mm)70
内容量1箱(10本)注文コード37436122品番3C3007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
両頭機能片頭全長(mm)70先端形状六角対辺寸法(mm)3.0差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番324-8968質量(g)15.5本数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする