シングルビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 37436244 品番 1S0070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。

全長(mm)70 用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。 トラスコ品番296-2454 質量(g)9.5 先端サイズ5 質量(g/本)0.95 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49052683
2021-01-11
用途:
締め付け作業
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

かなり奥深い部分のネジ締結に使用できるので重宝しています。
いろいろ探したがこれだけの長さのビットは日本一ではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする