六角穴付きネジ用ヘックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 全長(mm)65 熱処理区分G トラスコ品番125-5291 注文コード37436384 品番A16 H6X65G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長・熱処理区分・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。

両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 熱処理区分G トラスコ品番125-5291 質量(g)14 硬さG 呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10 刃先マグネットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06545244
2017-05-23
用途:
構造物組立
建設業・工事業

高トルクで使用する為に消耗が激しいのですが、10本セットのお得感に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする