※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近江精機
近江精機の ドライバー/ビット
近江精機の ビット
近江精機の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
37436585
品番
V05-2-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
64
トラスコ品番
323-2026
質量(g)
58
先端サイズ
No.2
用途
適合メーカー:日東工器(デルボ)など。
種別
ストレート
軸径(Φmm)
4
適合機種メーカー
日東工器(デルボ)。
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭