NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ドライバー/ビット
NAC(長堀工業)の ビット
NAC(長堀工業)の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37437145
品番
DB1X44-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
全長(mm)
44
質量(g)
3.0
トラスコ品番
296-2403
先端サイズ
No.1
用途
デルボ電動ドライバー。
軸径(Φmm)
4
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭