※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
注文コード
37437514
品番
CLKGA25-50Y-F-X2095
参考基準価格(税別)
¥31,190
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(F) 前進方向ロック
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
CADデータダウンロード