※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
P3DWAL+オートスイッチ取付レール付
注文コード
37437557
品番
CLKGA25-50Y-F-P3DWAL-X2095
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
50
作動方式
複動
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(F) 前進方向ロック
オートスイッチ種類
P3DWAL+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード