※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類P3DWAZ+オートスイッチ取付レール付 注文コード37437566 品番CLKGA25-75Y-B-P3DWAZ-X2095
参考基準価格(税別)¥47,410 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など15種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ロック(B) 後退方向ロック オートスイッチ種類P3DWAZ+オートスイッチ取付レール付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする