※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
仕様
(S) スピードコントローラ付
オートスイッチ種類
P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
注文コード
37437618
品番
CLKGA25-100YS-B-P3DWASC-X2095
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
仕様
(S) スピードコントローラ付
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
オートスイッチ種類
P3DWASC+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード