HASCO
HASCOの エンジン関連
HASCOの シールプーラー
オイルシールプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37438432
品番
HOP-2060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。
セッティングが簡単で短時間に作業できます。
高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
適合車種
二輪車
寸法a(mm)
70
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
260
寸法d(mm)
Φ14
質量(g)
300
トラスコ品番
464-5499