HASCO
HASCOの エンジン関連
HASCOの シールプーラー
オイルシールプーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37438441
品番
HOP-2090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。
セッティングが簡単で短時間に作業できます。
高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
適合車種
小型車用
寸法a(mm)
100
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
285
寸法d(mm)
Φ14
質量(g)
400
トラスコ品番
853-5979