DR-705A ドアモールリムーバー HASCO 37438475 DR-705A ドアモールリムーバー HASCO 37438475 DR-705A ドアモールリムーバー HASCO 37438475

ドアモールリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37438475 品番DR-705A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。
ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。
クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。

仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されています トラスコ品番464-5472 寸法(mm)170×16×28 質量(g)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37438475
2021-02-21
用途:
水切りモール外し

KTCなど他社の水切りモール外しを色々試しましたが、この商品が一番外しやすく感じました。ツメの角度が大きい方の使用頻度が多いです。強度がありよくしなり丈夫で使いやすいです。難点はグリップハンドルがなく一枚の板状になっているため、やや握りづらいところと、背面がドアガラスに傷を入れぬようテープ等巻いておく手間があるという些細なことくらいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37438475
2016-04-07
用途:
水切りモールはずし

知り合いの 板金屋さんが使っているのを見て 購入 コーケン スナップオン 自作したり いろいろ試しましたが これなら素人でもはずせます ちなみに 届いた商品見ながら100均のステン定規を 曲げてみましたが 先端がうまくできず 挫折 炙ればうまくいきそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする