※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付 注文コード37438528 品番CLKGB25-75Y-B-P3DWASCS-X2095
参考基準価格(税別)¥39,110 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ロック(B) 後退方向ロック オートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする