※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし 注文コード37438756 品番CLKGB32-100Y-F-X2095
参考基準価格(税別)¥27,060 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・仕様など118種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)100 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ロック(F) 前進方向ロック オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする