ジュニアキット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37438886 品番BM-025JN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

万能型であらゆる物の補修に最適です。
硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。

用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。 仕様2液混合型 トラスコ品番275-1305 セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本 黒褐色 質量(g)250 硬化時間(時間)(20℃)約3 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37438886
2021-03-05
用途:
ステンレスタンクの補修

ステンレスのタンクにクラックが入り、その補修に使用しましたが、全然ダメでした。
取説通り行いましたが、2回施工して 2回とも液体が漏れます。3回目は客先から断られ
結局溶接にて修理しました。高価な金属パテでした。結局大赤字の仕事になりました。
二度と使用しません。

対象商品:
37438886
2019-04-05
用途:
機械部品の補修作業
卸売・小売業

鋳物にはつきものの欠陥の補修には欠かせないものであり、長期愛用させて頂いています。

対象商品:
37438886
2016-05-23
用途:
補修など
サービス業

強度が
ありそうなので、
良いと
思います。

対象商品:
37438886
2014-03-08
用途:
送水管ピンホール、水漏れ修理・水道接続ねじ水漏れ修理
宗教法人壬生寺 様

約20年前に初めて使用して以来、ベロメタルの名は知っていましたので、このたびも検索して注文しました。
納品にかなり日数がかかったので、不安でしたが、今回の施工結果にもほぼ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする