ベロメタル
ベロメタルの 接着剤
ベロメタルの エポキシ系接着剤
ベロメタルの 2液タイプ
スーパーラピッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37438895
品番
BM-0125SR
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
色
黒褐色
硬化時間(分)
(20℃)約3
仕様
2液混合型
質量(kg)
0.125
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
トラスコ品番
284-1886
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
スーパーラピッド使用法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
スーパーラピッド水中及び水漏れでのデモストレーション
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった