ベロメタル
ベロメタルの 接着剤
ベロメタルの エポキシ系接着剤
ベロメタルの 2液タイプ
スーパーラピッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
243-9191
注文コード
37438913
品番
BM-025SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥101,500
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
色
黒褐色
硬化時間(分)
(20℃)約3
仕様
2液混合型
質量(kg)
0.250
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
トラスコ品番
243-9191
商品説明動画
スーパーラピッド使用法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
スーパーラピッド水中及び水漏れでのデモストレーション
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37438913
BM-025SR
02445484
BM-025SR
スーパーラピッド単品2液タイプ
ベロメタル
1セット(250g)
¥
139,000
税込
¥
152,900
注文コードが変更になりました