OPPテープNo.333

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 37439455 品番 No.333
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

透明 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.053 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番353-8907 質量(g)211 タイプテープのみ 引張強度35.3N/10mm 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73381341
2021-09-21
用途:
梱包作業

いつもこちらを購入しております。
絶縁したバッテリーをいくつか束ねて梱包する作業に使用しておりますが、頑丈で安心し使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする