スミロン
スミロンの 粘着マット
粘着マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4シート)
注文コード
37440715
品番
PM-690BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
色
ブルー
仕様
1シート/フィルム60枚
トラスコ品番
460-4211
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
1.75/シート
幅×長さ(mm)
600×900
フィルム厚さ(μm)
55
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません