MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
S-3000 重量戸車ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
200
注文コード
37441485
品番
S-3000-200
参考基準価格(税別)
¥229,140
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・耐荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
車輪径A(mm)
200
トラスコ品番
465-5214
質量(kg)
13.00
タイプ
V型
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
290×70
取付高H(mm)
215
取付穴径P(mm)
35×20
取付ピッチ(mm)
216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません