MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441494
品番
C-1350-200
参考基準価格(税別)
¥110,980
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
200
用途
フラットバー用。
トラスコ品番
465-5176
質量(kg)
11.00
車輪幅(mm)
50
取付座A×B(mm)
290×70.0
シリーズ
C-1350シリーズ
取付高H(mm)
215
取付穴径P(mm)
35×20
取付ピッチ(mm)
216
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません