MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37441616
品番
S-3650-150
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
150
用途
フラットバー用。
トラスコ品番
465-5222
質量(kg)
6.50
車輪幅(mm)
43
取付座A×B(mm)
250×57
シリーズ
S-3650シリーズ
取付高H(mm)
165
取付穴径P(mm)
35×20
取付ピッチ(mm)
185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません