※2-3-M10-3-C(L)KQG32-C(L)KU32 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード37442134 品番CLKQGB32-200RAL-X2081
参考基準価格(税別)¥86,960 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はオートスイッチ種類など104種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロック(L) ロック付 クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(30mm) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする