6000F 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 37442641 6000F 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 37442641 6000F 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 37442641 6000F 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 37442641 6000F 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム) 37442641

防毒マスク No.6000F

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37442641 品番 6000F
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。

タイプ全面形 サイズL 用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 トラスコ品番422-3837 種別防毒マスク 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム 形状直結式小型 グレー 質量(g)413 吸気抵抗(Pa)22(実測平均値) 国家検定合格番号第TN235号 排気抵抗(Pa)37(実測平均値) 材質(面体)エラストマー
注意
※吸収缶は付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33165562
2013-12-06
用途:
土壌消毒
農・林・水産業

めがね使用のためすこし不便ですが密着もよく価格にしては満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
33165562
2020-06-04
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

ケレン時ホコリやケレンカスが
全く気にならない。
もう少し安ければいいのに

対象商品:
37442641
2017-08-09
用途:
有機溶剤系原料の投入作業
出光NTG株式会社 様

近視の作業員が作業するときに、メガネを外さなければ成らず全面マスクが使用出来ないので、メガネを付けた状態で装着出来る全面マスクが欲しいと現場からの要望があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする