セイフティブロック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37442903 品番 SB-15
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
付属品
・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm
・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
耐久性(年)
約10年
(適正な維持管理を実施した場合)
その他
本商品をご使用になる際には、以下の点検を行うよう御願いします。
【日常点検】安全帯に接続して使用する前に毎回実施。
1:ワイヤーロープまたはストラップを早く引き出してロックがかかることを確認。
2:ワイヤーロープまたはストラップがその全長にわたって損傷しないことを確認。
【通常点検】
取扱い説明書の点検項目(チェックリスト)に従って、定期的に製品各部の機能および外観を点検確認してください。
落下距離(m)1.5以下 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)287×218×90 ランヤード(直径)(Φmm)4 落下衝撃荷重(kN)3.15 ランヤード(有効長)(m)16 トラスコ品番256-0879 質量(kg)4.7 使用荷重(kg)30〜100 フック口開き(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07077515
2013-03-13
用途:
高所作業時の安全対策

前回使用した商品(他社購入)の入れ替えなので、同じもので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする