※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの 壁埋込形換気扇
標準型 圧力扇 PF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37444574
品番
PF-14BS1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB〜5dBの低騒音化を実現しました。
ハネ径(cm)
35
仕様
1速式、電源コードなし
トラスコ品番
462-3142
質量(kg)
11
出力(W)
100
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
44/52
寸法(縦×横)(mm)
434×467
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37444574
PF-14BS1G
52308498
PF-14BS1N
標準型 圧力扇 PF型
テラル
1台
¥
75,980
税込
¥
83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です