※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型 圧力扇 PF型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37444626 品番PF-14BT2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB〜5dBの低騒音化を実現しました。

ハネ径(cm)35 仕様1速式、電源コードなし トラスコ品番462-3151 質量(kg)11 出力(W)100 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz44/52 寸法(縦×横)(mm)434×467

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37444626 PF-14BT2G 52308507 PF-14BT2N 標準型 圧力扇 PF型 テラル 標準型 圧力扇 PF型 テラル 1台 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする