SS-HD-175-4M スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデン 37445064

スポットエアコン1口用 延長排気ダクト

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37445064
品番
SS-HD-175-4M
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
¥21,900

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。

トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37445064
2017-08-15
用途: 農作物の収穫後の袋詰め作業等
神原農園 様(農・林・水産業)

ホースが、ヤマタノオロチのごとく体に巻き付いて、一人で移動するには少し大変です。半時計方向に回すと径が小さくなるのですね! やってみて分かりました。現在のダクトホースに上からかぶせて、窓から外に排気しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 37445064
2017-09-20
用途: スポットエアコンのダクト延長

元のダクトに接続して使用しましたが、ダクト接続がテープ止めとなっている。接続用のブラケット等があれば簡単に接続できる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする