AMCS250N U字溝吊りクランプ(無傷型) スーパーツール 37446997

U字溝吊りクランプ(無傷型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37446997 品番AMCS250N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊り上げ状態を保持します。
手動で開放ロックがかかり、吊り具の取り外しがスムーズです。
爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応しています。
パッドはウレタンゴム加工で、製品に傷をつけず耐久性も優れています。

用途歩車道境界ブロック、小型L壁などの吊り上げ作業。 仕様無傷型 質量(kg)5.4 寸法L(mm)460 寸法H(mm)270〜420 寸法d(mm)30 基本使用荷重(t)0.25 クランプ範囲(mm)10〜240 寸法h2(mm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37446997 AMCS250N 16437444 AMC250N U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツール U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツール 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする