ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの 運搬台車
ワコーパレットの コンテナ台車
アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37448826
品番
WA-75-75N-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
有効寸法(幅)(mm)
450
有効寸法(奥行)(mm)
660
トラスコ品番
467-7129
質量(kg)
2.1
仕様
完成品、自在キャスター4個
材質
アルミ
均等荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
134
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
騒音対策
あり
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。