ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
アルミ製ルートボーイ602AL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
467-6386
注文コード
37448905
品番
602AL-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様
自在キャスター4個、組立式
トラスコ品番
467-6386
材質
アルミ
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
120
均等荷重(kg)
200
枠内寸法(mm)
510〜610×410〜510
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37448905
602AL-06
22344360
602AL-06
アルミ製ルートボーイ602AL
ルート工業
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です