ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの 運搬台車
ワコーパレットの 折りたたみハンドル式
マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37448941
品番
WKH-9060-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
新発想ハンドル回転式収納合板台車です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
合板台車と手押し台車1台2役です。
針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
850×580
床面高さ(mm)
150
質量(kg)
11.6
仕様
完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
トラスコ品番
467-7331
材質
木製
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
580
板厚(mm)
18
ハンドル高さ(mm)
900
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
850
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません