※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

504ST-07 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449002 504ST-07 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449002 504ST-07 ルートボーイ504ST型 ルート工業 37449002

ルートボーイ504ST型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37449002 品番 504ST-07
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
ステンレス製の伸縮キャリーです。
オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。

有効寸法(幅)(mm)410〜510 有効寸法(奥行)(mm)610〜710 トラスコ品番467-6297 質量(kg)3.90 仕様自在キャスター4個、組立式 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)100 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする